Beli vacuum chamber di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SP SCIENCEWARE Vacuum Chamber (Wadah Pengering Vakum)atribut:
- UNSPSC: 41123004
- AS ONE Vacuum Vessel Acrylic Small (Wadah Vakum)Deskripsi:An acrylic vacuum container with a detachable top plate.atribut:
- Accessories: Vacuum valve: (Small) Outer diameter 8mm x 1, (Large) Outer diameter 14mm x 1, Vacuum gauge x 1
- Allowable Vacuum (Pa): about 133
- Material: Body / Bottom Plate / Top Plate / Transparent Reinforced PMMA (Acrylic Resin), Valve / Vacuum Gauge Mounting Part / PC (Polycarbonate)
- DURAN Desiccator Flat Flange (Wadah Pengering)Deskripsi:Vacuum-tight, made from DURAN® borosilicate glass 3.3. To accelerate drying, a vacuum can be applied via the stopcock. Spare parts such as lids, bases, stopcocks and caps can be interchanged (observe DN). Typical applications: drying of moist samples and storage of moisture-sensitive substances.
- HEAVYPACK Double Chamber Vacuum Packaging Machine (PLC)Deskripsi:Mesin Vacuum Penyedot Udara Dalam Kemasan Atau Kedap Udara Double Chamber DZ620-2SADZ 620 2SA atau DZ620 2SA Double Chamber vacuum packager Option : with mesin packing sealer. mesin ini bekerja untuk mengeluarkan semua udara didalam kantong kemasan, dan heater akan menyegelnya. produk yang dikemas vacuum akan tahan lama.dengan kelebihan double chamber dan sistem gas flushingsystemMesin vakum DZ620-2SA menggunakan ganda ruang mesin kemasan vakum sangat ideal untuk aplikasi kemasan kecepatan tinggi. Mesin kasar ini dilengkapi dengan dua pompa tugas berat diisi minyak industri rotary vakum, dua lebar-seal penyegelan bar per kamar, kontrol analog, dan kastor untuk kemudahan gerakan. Ukuran ruang yang memungkinkan untuk digunakan berbagai macam aplikasi, karena dapat menahan produk dari proporsi besar, sementara desain ruang ganda mempercepat kecepatan produksi dan menyederhanakan proses pengemasan.Kelebihan Mesin Vacuum Double ChamberSangat mudah dioperasikan.Chamber Sistem ganda.Semua logam konstruksi.Sebuah mesin yang berdiri sendiri dengan roda untuk kemudahan mobilitas.Daerah dalam kontak dengan produk yang terbuat dari Stainless Steel dan PTFE.Dilengkapi dengan dua paralel bar penyegelan lebar-seal per ruang.sistem pompa vakum ganda.penyegelan paralel bar konfigurasi.panel kontrol yang mudah-akses dengan E-Stop, kontrol, dan utama ON / OFF listrik SelectoAnalog Control Panel:Seal penyesuaian suhu dengan tiga posisi: Off, rendah dan tinggi.Durasi vakum Programmable (dalam hitungan detik). Dari 0 detik-60 detik.Impulse penyesuaian waktu seal (dalam detik). Dari 0 detik-6 Detik.Darurat Tombol Berhenti pushMain on / off switch listrikCara Kerja Mesin Vacuum PackagingOksigen dalam udara dapat bereaksi dengan beberapa senyawa tertentu dalam makanan yang dapat merusak makanan baik itu rasa, aroma, atau penampilan dan banyak dari mikroorganisme yang dapat menyebabkan makanan menjadi bususk memerlukan oksigen untuk berkembang. Itulah mengapa mengemas dengan system kedap udara bisa embantu memperpanjang masa penyimpanan.Fungsi dari Pengemasan Kedap UdaraPengemasan dengan Kedap udara secara umum dikerjakan oleh mesin yang didesain untuk tujuan tersebut. Berikut adalah cara kerja dari pengemasan kedap udara. Pertama- tama, bahan yang akan disimpan dalam pengemas kedap udara dibungkus dengan kantung plastik atau ditempatkan dalam wadah yang sesuai, tergantung dengan tipe bahan yang akan disimpan. Kemudian kemasan ini diletakkan dalam bilik didalam mesin, dimana sebuah pompa akan mengeluarkan udara hingga tekanan mencapai pada level yang diinginkan. Terakhir, mesin pemanas menutup kantung plastik atau wadah lain untuk mencegah udara masuk kembali. Menggunakan panas dan tekanan pada tepian segel kantung plastik secara bersamaan akan menciptakan kemasan tanpa udara yang kencang.Aplikasi : Mesin vakum packaging dapat digunakan untuk membungkus dan mengemas daging ayam, daging sapi, sosis, nugget, buah, daging ikan, kacang, beras, teh, dan lainnya.atribut:
- Power Supply (V-Hz): 380-50
- PRIO Vacuum Leak TesterDeskripsi:Alat Tes Kebocoran pada kemasan mmenggunakan material Acrylic TEBAL 30 mm yang dibuat dengan lasercut precision. B- One New Leak Tester ini mempercepat waktu pengetesan karena rak perendamnya sudah menjadi satu dengan tutupnya, sehingga memperpendek langkah dan waktutest.Design baru ini juga sudah dilengkapi dengan hidrolik pengaman sehingga aman untuk operatormenggunakan alat ini.- Optional :Vacuum Pump -60 cmHgVacuum Pump -70 cmHgVacuum Pump -74 cmHgMeja + Timer- Included :2 Unit Ball Valve Stainless Steel 304Vacuum Gauges 0-(-76) cmHgatribut:
- Material: Acrylic 30mm
- Vacuum Strength (cmHg): -76
- Sanplatec Vacuum Polycarbonate DesiccatorDeskripsi:The body and lid are both transparent. You can immediately see the status of stored items and when changing silica gel. Dry seal method with O-ring. Eliminates the hassle of applying grease. It is the best in strength among transparent resins. Even if dropped, it is hard to break and can be used with confidence. The magnetic plate is heat-resistant, corrosion-resistant, non-adhesive and does not scratch. The properties of polycarbonate (PC) are excellent in tensile strength and impact strength, and excellent in heat resistance. The nozzle diameter of the cock with a cock is 9Φmm. The vacuum gauge of PC-210KG / PC-250KG is 0 to -0.1MPa (minimum scale unit is 0.002MPa).atribut:
- Material: PC
- Material (Plate): Ceramic plate
- AS ONE Leak Test DeviceDeskripsi:This is a compact leak tester with a simple design. By immersing the container in water and depressurizing it, you can check the leak status in the container. The body is made of durable polycarbonate. It can hold a vacuum without using grease.atribut:
- AS ONE Part Number: 1-7581-11
- Height (mm): 498 (including vacuum gauge)
- Contents (L): 19
- Metal Diameter: Outer diameter of cock body side; 9mm, vacuum gauge part; 8mm
- Mass (kg): about 3
- Inner Diameter (mm): 306
- Body Material: PC (polycarbonate)
- Maximum Outer Diameter (mm): 367
- JUMO QUANTROL PID Temperature ControllerDeskripsi:Jumo PID ControllerThe Jumo QUANTROL LC100 series temperature controller has supply voltage ranging from 110VAC to 240VAC. This controller has a width of 48mm and a height of 48mm device. It has one analogue output and one relay output (N/O contact). This controller is a compact, easy to use and self-optimising device. It is used for 2-state and 3-state control applications, as well as for the control of regulating valves or SCR power controllers via a continuous controller output. The universal analogue input is for RTD temperature probes, thermocouples, or current/voltage signals. This is easily programmable by the user.atribut:
- Additional Function: ON/OFF, PID
- Communication Module Available: No
- IP Rating: IP65
- Maximum Operating Temperature (°C): 55
- Minimum Operating Temperature (°C): -5
- Series: QUANTROL
- AS ONE Vacuum DesiccatorDeskripsi:A tough vacuum desiccator integrally molded with polycarbonate. Sealing parts of the door and the main body use highly airtight silicon packing, so there is no need for grease or the like. Vacuum gauges and valves can be mounted on either the top or right side of the body. It is also possible to stack the main body in two stages (MVD300).atribut:
- Allowable Vacuum (Pa): about 133
- Material: Valve/vacuum gauge mounting part: PC
- E8 TOUCH CENTRIFUGE Centrifugeatribut:
- UNSPSC: 31160000
- GT Radial Car Tires Champiro Ecotec (Ban Mobil)Deskripsi:CHAMPIRO ECOTECUNTUK MASA DEPAN YANG LEBIH RAMAH LINGKUNGAN
- AS ONE Vacuum Board (Papan Vakum)atribut:
- Material: Valve/vacuum gauge mounting part: PC Bottom plate: Reinforced PMMA (acrylic) resin (thickness 10 mm)
- Allowable Vacuum (Pa): about 133
- Body Material: Transparent reinforced PMMA (acrylic) resin (plate thickness 5mm)
- Material (Top Plate): Reinforced PMMA (acrylic) resin (thickness 10 mm)
- Jarvis Carcass Splitting Reciprocating SawDeskripsi:Jarvis Model ERS-1 -gergaji reciprocating bertenaga listrik untuk membelah daging sapi dengan kapasitas kecil, RPH Kustom,dan locker plants.atribut:
- Blade Exposure (inch): 22
- Blade Exposure (mm): 559
- Capacity (heads/hour): 50
- Construction Material: Stainless Steel and Aluminium
- Motor Power (HP): 3
- Type: ERS-1
- Celltreat Bottle Centrifuge (Botol Lab)Deskripsi:Plastic centrifuge bottles hold chemical and biological samples so they can be separated using a centrifuge. They are also used to store samples long term.
Daftar Harga vacuum chamber Terbaru October 2026
| SP SCIENCEWARE Vacuum Chamber (Wadah Pengering Vakum) | Rp5.699.900 |
| AS ONE Vacuum Vessel Acrylic Small (Wadah Vakum) | Rp12.999.900 |
| DURAN Desiccator Flat Flange (Wadah Pengering) | Rp5.599.900 |
| HEAVYPACK Double Chamber Vacuum Packaging Machine (PLC) | Rp79.999.900 |
| AS ONE Glove Box | Rp6.599.900 |
| PRIO Vacuum Leak Tester | Rp20.999.900 |
| B-ONE Vacuum Chamber For Leak Tester | Rp44.999.900 |
| Sanplatec Vacuum Polycarbonate Desiccator | Rp2.699.900 |
| AS ONE Desiccator Vacuum Polycarbonate (Wadah Pengering Vakum) | Rp4.499.900 |
| AS ONE Leak Test Device | Rp10.999.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/rfP111674987-1.jpg)
/AS%20ONE%20Vacuum%20Vessel%20Acrylic%20Small%20(Wadah%20Vakum)/meP103473806-4.jpg)
/3vP103454139-1.jpg)
/i6P107603654-1.jpg)




/mgP103495808-1.jpg)



/86P102079294-2.jpg)


/E8%20TOUCH%20CENTRIFUGE%20Centrifuge/25P111603077-1.jpg)
/kcP108496732-1.jpg)
/AS%20ONE%20Vacuum%20Board%20(Papan%20Vakum)/8cP102255300-4.jpg)

/lyP116022790-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)